TRFF TXMT 0702 IC830 Single-Sided Insert with Three Cutting Edges for High Feed Machining

Artikelnummer: 3320928
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TOR6MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320928
EAN/GTIN 7291075387957
Nummer fabrikant 3320928
L-nummer L23910 695

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 0,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 5,3 mm, dikte snijelement (S) 2,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 5,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,4 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,8 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen