Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 18,3 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 4 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 33 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,3 mm
- Functies van interfaces T12
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 4 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Functionele lengte (LF) 20 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0403
- Totale lengte (OAL) 33 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,5 graden
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden