MM S-A-L075-C10-T06 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102473
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102473
EAN/GTIN 7291075147698
Nummer fabrikant 3102473
L-nummer L24070 107

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 17,7 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, montagedraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 17,7 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 75 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen