MM S-A-L100-C16-T10 Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3102891
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102891
EAN/GTIN 7291075147742
Nummer fabrikant 3102891
L-nummer L24070 150

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, huislengte (LB) 17,1 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Lichaamslengte (LB) 17,1 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 39000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen