MM S-A-L150-C16-T10-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103514
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103514
    EAN/GTIN 7291075148022
    Nummer fabrikant 3103514
    L-nummer L24070 33

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 97,4 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
    • Lichaamslengte (LB) 97,4 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 100 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Dompelhoek max. (RPMX) 24660 Rev/min.

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen