MM S-A-L110-C16-T10-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103512
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103512
EAN/GTIN 7291075148008
Nummer fabrikant 3103512
L-nummer L24070 283

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 58,2 mm, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 16 mm, maat opname schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Lichaamslengte (LB) 58,2 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 60 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 47010 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen