MM S-A-L070-W20-T10 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103184
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103184
EAN/GTIN 7291075253009
Nummer fabrikant 3103184
L-nummer L24070 38

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, schroefdraadmaat zitting, werkstukzijde (THSZWS) T10, functionele lengte (LF) 45 mm, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Functionele lengte (LF) 45 mm
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen