FFX4 ED1.25-5-3.0W1.25-04 Eindfrezen voor snelle invoer met dubbelzijdige inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3336701
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336701
EAN/GTIN 7291075393248
Nummer fabrikant 3336701
L-nummer L23980 3047

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 5, Depth of Cut maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 0,959″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijdiameter maximum (DCX) 4,359: 1-1/4″
  • snijpunt (CICT): 5
  • maximale snijlengte van de lengte van de kop van APLF″
  • (
  • ): 0,031″
    • : 3″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310TH totale lengte (OAL): 5-1/2″
    • helling maximale (RMPX): 1,2 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen