FFX4 ED1.00-4-3.0W1.00-04 Snelfrezen met dubbelzijdige inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3336699
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336699
EAN/GTIN 7291075393224
Nummer fabrikant 3336699
L-nummer L23980 3032

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,031″, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1″
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van maximum snijdiameter (APMX): 0,031″functionele lengte van maaibord (LF): 3,859″Lengte: 3″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFX4 XNMU 040310TH totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • helling maximale (RMPX): 1,8 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 17 Degrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen