AVC-D40-SVLCR-16T Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3332995
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332995
EAN/GTIN 7291075364910
Nummer fabrikant 3332995
L-nummer L23990 591

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstangen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 32 mm, Dmin afschot 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 32 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 332-F3M in
  • Dmin afsteken 50 mm