AVC-D20-SVUCL-11 Interchangeable Boring Heads Carrying 35° Rhombic Inserts with 7° Clearance

Artikelnummer: 3331871
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331871
EAN/GTIN 7291075365085
Nummer fabrikant 3331871
L-nummer L23990 496

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterbanken, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, functionele lengte (LF) 20 mm, Dmin deel 27 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 20 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Voer de naam (MIID) VCMT 221-F3P in
  • Dmin afsteken 27 mm