H600 WXCU 070515HP IC5820 Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges for Fast Feed Machining

Artikelnummer: 3309563
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3309563
EAN/GTIN 7291075236897
Nummer fabrikant 3309563
L-nummer L23970 599

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 7,16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat lengte (INSL) 7,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,86 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,34 mm/tand
  • Aantal snijkanten 6

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles