HM90 EAL-D100-C100L5-16 langeafstandseindfrezen met HM90 APCR 1605 wisselplaatjes voor bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3181016
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181016
EAN/GTIN 7291075150247
Nummer fabrikant 3181016
L-nummer L23980 1986

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 1, snijdiepte maximum (APMX) 0,61″, spaanlengte (NOF) 1, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • hoekradius (RE): 0,177″
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijpunt (CICT): 1
  • snijrichting (afstand van de snijafstand van de maximale snijafstand van de afstand van de APMX 0,61 mm (GOS): 1
  • koplengte (LH): 2,8″
  • identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • totale lengte (OAL): 5″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 25,9 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen