{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 6 | |
Buiten-⌀ A | 250 mm | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 83 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 124 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Centreer-⌀ B | 106,4 mm | |
Grootte van de tapeinden | M12 | |
Sleutelvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 28 kg | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310705 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208026077 | |
Nummer fabrikant | 185507 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw staal korte conusopname 250/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.245,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 1.134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 250 | 250 |
Gewicht | 28 | 32 |
Hoogte met bekken H2 | 124 | 123 |
Hoogte zonder bekken H1 | 83 | 89 |
Conusgrootte | 6 | 6 |
Maximaal toerental | 3.000 | 3.500 |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |