{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 74,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 107 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Centreer-⌀ B | 106,4 mm | |
Grootte van de tapeinden | M12 | |
Sleutelvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 16,7 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310705 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208025599 | |
Nummer fabrikant | 185506 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw staal korte conusopname 200/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 956,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 848,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorlaat E | 55 | 55 |
Gewicht | 16,7 | 19 |
Hoogte met bekken H2 | 107 | 107 |
Hoogte zonder bekken H1 | 74,5 | 78 |
Maximaal toerental | 4.000 | 4.000 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |