{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 200 mm | |
Lengte L | 87 mm | |
Hoogte H | 43 mm | |
Groefbreedte D | 7,96 mm | |
Boringafstand b | 44,45 mm | |
Lengte tussenstuk A | 12,67 mm | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314425 200 | |
EAN/GTIN | 4067263113034 | |
Nummer fabrikant | 314425 200 |