{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 120 mm | |
Hoogte H | 58 mm | |
Groefbreedte D | 12,72 mm | |
Boringafstand b | 63,5 mm | |
Lengte tussenstuk A | 19,02 mm | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314425 315 | |
EAN/GTIN | 4067263113058 | |
Nummer fabrikant | 314425 315 |