{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 100 mm | |
Lengte L | 53 mm | |
Hoogte H | 30 mm | |
Groefbreedte D | 7,96 mm | |
Boringafstand b | 24 mm | |
Lengte tussenstuk A | 9,49 mm | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314425 100 | |
EAN/GTIN | 4067263113003 | |
Nummer fabrikant | 314425 100 |