{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 5 | |
Buiten-⌀ A | 160 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 66 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 92 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Centreer-⌀ B | 82,5 mm | |
Grootte van de tapeinden | M10 | |
Sleutelvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310705 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208026237 | |
Nummer fabrikant | 185504 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw staal korte conusopname 160/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 798,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 657,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorlaat E | 42 | 42 |
Gewicht | 9,5 | 9 |
Hoogte met bekken H2 | 92 | 100 |
Conusgrootte | 5 | 5 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |