{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 4 | |
Buiten-⌀ A | 160 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 66 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 92 mm | |
Aantal tapeinden | 3 | |
Centreer-⌀ B | 63,5 mm | |
Grootte van de tapeinden | M10 | |
Sleutelvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310705 160/4 | |
EAN/GTIN | 4019208525075 | |
Nummer fabrikant | 185503 |