{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 90 mm | |
Breedte B | 24 mm | |
Hoogte H | 67,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314600 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034416 | |
Nummer fabrikant | 107594 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Blokbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 250mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte B | 24 mm | 28 mm |
Voor klauwplaattype | 250 mm | 250 mm |
Hoogte H | 67,5 mm | 63 mm |
Lengte L | 90 mm | 105 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |