Blokbekken, set 3-delig, zacht 250

Artikelnummer: 312971 250
Prijs instellen 3 Stuk (47,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor klauwplaattype 250 mm
    Lengte L 105 mm
    Breedte B 28 mm
    Hoogte H 63 mm
    Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
    Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 312971 250
    EAN/GTIN 4062406154943
    Nummer fabrikant 312971 250

    Omschrijving

    Tip:

    Compatibel met Bison-drieklauw.