Blokbekken, set 3-delig, zacht 125

Artikelnummer: 312971 125
Prijs instellen 3 Stuk (25,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 125 mm
Lengte L 51 mm
Breedte B 20 mm
Hoogte H 40 mm
Geschikt voor kleurcode HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 312971 125
EAN/GTIN 4062406154899
Nummer fabrikant 312971 125

Omschrijving

Tip:

Compatibel met Bison-drieklauw.