{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 125 mm | |
Lengte L | 52 mm | |
Breedte B | 18 mm | |
Hoogte H | 41,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314600 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034379 | |
Nummer fabrikant | 107590 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Blokbekken, set 3-delig, zacht 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte B | 18 mm | 20 mm |
Voor klauwplaattype | 125 mm | 125 mm |
Hoogte H | 41,5 mm | 40 mm |
Lengte L | 52 mm | 51 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |