Blokbekken, set 3-delig, zacht 500 mm

Artikelnummer: 314600 500
Prijs instellen 3 Stuk (178,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 500 mm
Lengte L 190 mm
Breedte B 42 mm
Hoogte H 95 mm
Ook geschikt voor klauwplaattype 630 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314600 500
EAN/GTIN 4019208034447
Nummer fabrikant 107597

Omschrijving

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.