{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 103 mm | |
Hoogte H | 53 mm | |
Groefbreedte D | 12,72 mm | |
Boringafstand b | 53,95 mm | |
Lengte tussenstuk A | 19,02 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314400 250 | |
EAN/GTIN | 4019208034553 | |
Nummer fabrikant | 107637 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetbekken, set 3-delig, zacht 250 mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte B | 32 | |
Voor klauwplaattype | 250 | 250 |
Hoogte H | 53 | 51,5 |
Lengte L | 103 | 106 |
Groefbreedte D | 12,72 | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |