{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 315 mm | |
Lengte L | 120 mm | |
Hoogte H | 58 mm | |
Groefbreedte D | 12,72 mm | |
Boringafstand b | 63,5 mm | |
Lengte tussenstuk A | 19,02 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314400 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034560 | |
Nummer fabrikant | 107638 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 315mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
|
|
Voor klauwplaattype | 315 mm | 315 mm |
Hoogte H | 58 mm | 55 mm |
Lengte L | 120 mm | 120 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |