{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 125 mm | |
Lengte L | 62 mm | |
Hoogte H | 38 mm | |
Groefbreedte D | 7,96 mm | |
Boringafstand b | 32 mm | |
Lengte tussenstuk A | 12,67 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 314400 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034546 | |
Nummer fabrikant | 107634 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Opzetbekken, set 3-delig, zacht 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand b | 32 | |
Breedte B | 22 | |
Voor klauwplaattype | 125 | 125 |
Hoogte H | 38 | 38,5 |
Lengte L | 62 | 64 |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |