Opzetbekken, set 3-delig, zacht 350 mm

Artikelnummer: 314400 350
Prijs instellen 3 Stuk (79,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 350 mm
Lengte L 137 mm
Hoogte H 63 mm
Groefbreedte D 12,72 mm
Boringafstand b 76,2 mm
Lengte tussenstuk A 19,02 mm
Ook geschikt voor klauwplaattype 400 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiraalklauwplaat en bekken
Producttype Vlakke-spiraalhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 314400 350
EAN/GTIN 4019208034577
Nummer fabrikant 107639

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig oplegvlak, niet-gebruineerd.

Toepassing:

Om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:

16 MnCr5

T.b.v.:

Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Tip:

  • In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
  • Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.