HOE D1.50-04-W1.50-R06 Eindfrezen met achthoekige, vierkante en ronde snijplaten

Artikelnummer: 3106607
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106607
EAN/GTIN 7291075345728
Nummer fabrikant 3106607
L-nummer L23980 1807

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,217″, totale lengte (OAL) 4,55″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • 0,217
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX)″: 1,87″
  • snijrichting (HAND): Rechts 3,313″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): OEMT 060405AER-76
  • totale lengte (OAL): 4,55″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen