HOF D063-05-22-R06 Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts

Artikelnummer: 3106589
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106589
EAN/GTIN 7291075345544
Nummer fabrikant 3106589
L-nummer L23980 5

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 72,4 mm, aantal snijkanten (CICT) 5, naafdiameter (DHUB) 52 mm, totale lengte (OAL) 40,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,4 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 52 mm
  • Voer de naam (MIID) OEMT 060405AER-76 in
  • Totale lengte (OAL) 40,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen