HSM90S FAL-D2.0-3-.75-14 90° vlakfrezen met superpositieve en gepolijste schuine snijplaten voor aluminiumbewerking bij hoge draaisnelheden

Artikelnummer: 3105783
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIALU
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105783
EAN/GTIN 7291075317015
Nummer fabrikant 3105783
L-nummer L23980 1829

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 3, Hub diameter (DHUB) 1,88″, totale lengte (OAL) 2-1/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT) 1,88: 3
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,531″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 3
  • Indentificatie:″
  • : HSM90S APCR 140508R-P
  • totale lengte (OAL): 2-1/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen