HTP D032-3-L190-C25-LN10 Side Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105462
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105462
EAN/GTIN 7291075253894
Nummer fabrikant 3105462
L-nummer L23980 2453

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 190 mm, Usable Length (LU) 50 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 3
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 190 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen