T290 ELN D.75-2W.75-10-XL Schachtfrezen met tangentiale opspanplaten

Artikelnummer: 3105339
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105339
EAN/GTIN 7291075263886
Nummer fabrikant 3105339
L-nummer L23980 2156

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3/4″, Cutting item Count (CICT) 2, Depth of Cut maximum (APMX) 0,394″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-3/4″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • 0,394
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
  • (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 3,734″
  • -koplengte (LH): 1,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T290 LNHT 100405TR
  • totale lengte (OAL): 4-3/4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen