Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,197″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type rond
Kenmerk:
- ″
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 1/2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
- snijrichting (DC): Rechts Hand
- aantal snijpunten (CICT): 2
- Diepte van de kop van 2
- (LH 0,197 mm (NF): 0,79″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T290 LNHT 050202TR
- totale lengte (OAL): 3-1/4″
- -schachttype: Round
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees