T290 LNK D16-24-02-C16-05 Extended Flute Endmills with T290 LNMT/HT 0502 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3105108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105108
EAN/GTIN 7291075263145
Nummer fabrikant 3105108
L-nummer L23980 742

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter snijkanten (DC) 16 mm, aantal snijkanten (CICT) 10, max. lengte snijkanten (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen