T290 ELN D08-01-C08-05 Endmills Carrying Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3104877
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104877
EAN/GTIN 7291075260472
Nummer fabrikant 3104877
L-nummer L23980 1435

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, aantal snijkanten (CICT) 1, max. snijkantlengte (APMX) 5 mm, aantal snijkanten (NOF) 1, totale lengte (OAL) 60 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen