Omschrijving:
Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 15 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 15 mm, aantal spleten (NOF) 2, spleetlengte (LCF) 65 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, totale lengte (OAL) 115 mm, effectieve lengte (LU) 45 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 14 mm
- Diameter (DC/DCX) 14 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 3
- Snijlengte max. (APMX) 5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Koplengte (links) 20 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Totale lengte (OAL) 80 mm
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden