T290 LNMT 100405TR IC810 Tangential Insert with 2 Cutting Edges

Artikelnummer: 5606040
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606040
EAN/GTIN 7291075265002
Nummer fabrikant 5606040
L-nummer L23910 1203

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 10 mm, snijelementlengte (INSL) 10,4 mm, snijelementdikte (S) 8,9 mm, snijelementbreedte (W1) 4,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 8,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 4,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen