T290 ELN D.62-05-C.62-05 Eindfrezen met tangentiale opspanplaten

Artikelnummer: 3105152
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105152
EAN/GTIN 7291075260540
Nummer fabrikant 3105152
L-nummer L23980 1798

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,197″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 3,11″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,197
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 5/8″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (DC) 1″
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • totale lengte (OAL): 3,11″
  • schachttype: Round
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen