{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 125 mm | |
Doorlaat E | 32 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 56 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 78,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 95 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Sleutelvierkant K | 9 mm | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Maximaal toerental | 5.500 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310505 125 | |
EAN/GTIN | 4019208527000 | |
Nummer fabrikant | 185302 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 125mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 658,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 313,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
479,00 €
€ 426,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorlaat E | 32 mm | 32 mm | 35,5 mm |
Hoogte met bekken H2 | 78,5 mm | 76 mm | 79,5 mm |
Hoogte zonder bekken H1 | 56 mm | 56 mm | 59,5 mm |
Materiaal | Staal | Gietijzer | Staal |
Centreer-⌀ B | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |