{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Gietijzer | |
Buiten-⌀ A | 125 mm | |
Doorlaat E | 32 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 56 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 76 mm | |
Centreer-⌀ B | 95 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312906 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154516 | |
Nummer fabrikant | 312906 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw gietijzer cilindrische centreeropname 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
€ 313,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 479,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorlaat E | 32 mm | 35,5 mm |
Hoogte zonder bekken H1 | 56 mm | 59,5 mm |
Materiaal | Gietijzer | Staal |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | 5.500 min-1 |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |