{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Gietijzer | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 75 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 104 mm | |
Centreer-⌀ B | 160 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Gewicht | 17,5 kg | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312906 200 | |
EAN/GTIN | 4062406154530 | |
Nummer fabrikant | 312906 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw gietijzer cilindrische centreeropname 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 712,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoogte met bekken H2 | 104 mm | 107 mm |
Hoogte zonder bekken H1 | 75 mm | 78 mm |
Materiaal | Gietijzer | Staal |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |