{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 78 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 107 mm | |
Centreer-⌀ B | 160 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Gewicht | 17,5 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312911 200 | |
EAN/GTIN | 4062406154615 | |
Nummer fabrikant | 312911 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
712,00 €
€ 633,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gewicht | 17,5 kg | 17,5 kg |
Hoogte zonder bekken H1 | 78 mm | 75 mm |
Materiaal | Staal | Gietijzer |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | 3.000 min-1 |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |