{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 125 mm | |
Doorlaat E | 35,5 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 59,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 79,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 95 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Gewicht | 5 kg | |
Maximaal toerental | 5.500 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312911 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154585 | |
Nummer fabrikant | 312911 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 479,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 313,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 125 mm | 125 mm |
Gewicht | 5 kg | 5 kg |
Hoogte zonder bekken H1 | 59,5 mm | 56 mm |
Maximaal toerental | 5.500 min-1 | 4.000 min-1 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |