{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 100 mm | |
Doorlaat E | 20 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 50 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 67 mm | |
Centreer-⌀ B | 70 mm | |
Centreerdiepte C | 3 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Maximaal toerental | 6.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312911 100 | |
EAN/GTIN | 4062406154578 | |
Nummer fabrikant | 312911 100 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname 100 mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 420,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 295,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 100 mm | 100 mm |
Doorlaat E | 20 mm | 20 mm |
Hoogte zonder bekken H1 | 50 mm | 50 mm |
Materiaal | Staal | Gietijzer |
Maximaal toerental | 6.300 min-1 | 4.500 min-1 |
Centreer-⌀ B | 70 mm | 70 mm |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |