{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Gietijzer | |
Buiten-⌀ A | 160 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 64,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 96,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 125 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Gewicht | 10 kg | |
Maximaal toerental | 3.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312906 160 | |
EAN/GTIN | 4062406154523 | |
Nummer fabrikant | 312906 160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Drieklauw gietijzer cilindrische centreeropname 160 mm
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 341,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 551,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | 10 kg | 10 kg |
Hoogte zonder bekken H1 | 64,5 mm | 68 mm |
Materiaal | Gietijzer | Staal |
Maximaal toerental | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |