{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 250 mm | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 82 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 122 mm | |
Centreer-⌀ B | 200 mm | |
Centreerdiepte C | 5 mm | |
Sleutelvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 25,6 kg | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310505 250 | |
EAN/GTIN | 4019208526973 | |
Nummer fabrikant | 185305 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 250mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 568,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
934,00 €
€ 830,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Doorlaat E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Hoogte met bekken H2 | 122 mm | 119 mm | 123 mm |
Hoogte zonder bekken H1 | 82 mm | 85 mm | 89 mm |
Materiaal | Staal | Gietijzer | Staal |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |