{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 80 mm | |
Doorlaat E | 19 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 39,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 53,5 mm | |
Centreer-⌀ B | 56 mm | |
Centreerdiepte C | 3 mm | |
Sleutelvierkant K | 6 mm | |
Gewicht | 1,5 kg | |
Maximaal toerental | 7.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310505 80 | |
EAN/GTIN | 4019208028316 | |
Nummer fabrikant | 185300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 80mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 505,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 273,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
371,00 €
€ 330,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Doorlaat E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Gewicht | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Hoogte met bekken H2 | 53,5 mm | 57 mm | 57 mm |
Materiaal | Staal | Gietijzer | Staal |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centreerdiepte C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |