{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 315 mm | |
Doorlaat E | 103 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 95 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 141 mm | |
Centreer-⌀ B | 260 mm | |
Centreerdiepte C | 5 mm | |
Sleutelvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 51,2 kg | |
Maximaal toerental | 2.300 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310505 315 | |
EAN/GTIN | 4019208026824 | |
Nummer fabrikant | 185306 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Drieklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 315mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.976,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
1475,00 €
€ 1.311,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 867,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Doorlaat E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Hoogte met bekken H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centreer-⌀ B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Centreerdiepte C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |